Spændebredde max. 150 mm

Art.-nr.: 1224.125E
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
Produkttype Rørskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1224.125E
EAN/GTIN 3148519276589
Producentnummer 1224.125E
L-nummer L60130 8016

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Skruestik af nodulært støbejern, brudbelastning mindst 700 N/mm²
  • Stor lejeflade på prismatisk styring/aftagelig kæbe: Bøjningsfri styring sikrer skruestikkens funktion selv ved store belastninger
  • Udskiftelige, parallelle kæber. Høj slidstyrke, hårdhed 48/53 HRc
  • Aftagelige, V-formede kæber til fastspænding af rør. Hårdhed 40/46 HRc
  • Indstilling via 2 specialskruer med justering af spil
  • Betjeningsspindel bruneret.

Egenskab:

  • En max. [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 156
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3 [mm]: 76
  • [kg]: 11,34

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven