{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122385 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197388926 | |
Producentnummer | 122385 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 6,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
709,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
685,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
730,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |