HM-high performance-bor, Whistle-Notch DIN 6535 HE 3 mm

Art.-nr.: 122355 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 15,5 mm
Skaft DIN 6535 HE med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,11 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122355 3
EAN/GTIN 4045197391759
Producentnummer 122355 3

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 122508.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven