{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,5 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 60 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122320 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197391094 | |
Producentnummer | 122320 12,5 |