{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner | 0,65 mm/o | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122307 14,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406075903 | |
Producentnummer | 122307 14,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.512,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.395,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.996,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.369,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.974,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
2.360,13 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.651,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.376,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |