Hurtigtrækkeren 3-arm 90 x 100 mm

Art.-nr.: 1222902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1222902
EAN/GTIN 4036976106404
Producentnummer 1222902

Betegnelse

Beskrivelse:

Industriel kvalitet, 3 arme for optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsom mod materialet
Stærk, ergonomisk formet tværstang
Kroge er glødesmedet i matricen
Selvbærende kroge med T-profil for en positiv forbindelse
Patenteret hurtig justering for nem, patenteret hurtigjustering til enkel og sikker indstilling og efterjustering - uden brug af værktøj
Brug som indvendig puller ved at omplacere krogene
Nitrocarboreret spindeloverflade, slidstærk og korrosionsbestandig
Spindel forbliver letløbende og ren - ingen smøring eller oliering nødvendig
Korshovedet kan kombineres med andre spindel/krog-designs og -længder fra GEDOREs modulære pullerprogram

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 22 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 12 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 90 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 140 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 140
  • Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
  • Trækstyrke (max.) [t]: 3
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven