{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,2 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122160 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197040978 | |
Producentnummer | 122160 11,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ekstra korte 11,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
661,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
597,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
416,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | AlTiN-Si |
Farvering | uden | uden | grøn |
Nominel ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,2 | 30,2 | 54,2 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |