{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 9,4 | |
EAN/GTIN | 4045197748812 | |
Producentnummer | 122151 9,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 9,4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
503,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
659,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN |
Nominel ⌀ DC | 9,4 | 9,4 |
Norm | DIN 6539 | DIN 338 |
Skæremateriale | HM | HM |
Type | N | N |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |