{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,3 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197748720 | |
Producentnummer | 122151 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor, ekstra korte 8,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
445,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
524,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN |
Samlet længde L | 79 | 117 |
Skafttolerance | h7 | h7 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 37 | 75 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,6 | 62,6 |