{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6539 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 22,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122151 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197748638 | |
Producentnummer | 122151 7,4 |