Udvendig mikrometer med smalle måleflader, måleflader af hårdmetal 275-300 mm, 0,75 mm blad

Art.-nr.: 122-116-10
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122-116-10
EAN/GTIN 4946368847443
Producentnummer 122-116-10
L-nummer L40010 14082

Betegnelse

Beskrivelse:

Den udvendige mikrometer med smalle måleflader når ud til svært tilgængelige målepunkter og giver dig følgende fordele: Klingeformede måleflader på ambolt og spindel til måling af rillediametre på aksler, kilehuller og andre svært tilgængelige steder. Ikke-roterende spindel.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 275 - 300
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±6 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Leveret: Inklusive kasse, indstillingsstandarder (2 stk.), justerbart stop (til modeller over 40″).
Masse: 13,2
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard (fra 25 mm), nøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven