Udvendig mikrometer med smalle måleflader, måleflader af hårdmetal 225-250 mm, 0,75 mm blad

Art.-nr.: 122-110-10
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
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 122-110-10
    EAN/GTIN 4946368847405
    Producentnummer 122-110-10
    L-nummer L40010 14053

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den udvendige mikrometer med smalle måleflader når ud til svært tilgængelige målepunkter og giver dig følgende fordele: Klingeformede måleflader på ambolt og spindel til måling af rillediametre på aksler, kilehuller og andre svært tilgængelige steder. Ikke-roterende spindel.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 225 - 250
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±6 µm
    Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
    Leveret: Inklusive kasse, indstillingsstandarder (2 stk.), justerbart stop (til modeller over 40″).
    Masse: 10,9
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard (fra 25 mm), nøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven