Beskrivelse:
Den udvendige mikrometer med smalle måleflader når ud til svært tilgængelige målepunkter og giver dig følgende fordele: Klingeformede måleflader på ambolt og spindel til måling af rillediametre på aksler, kilehuller og andre svært tilgængelige steder. Ikke-roterende spindel.
Egenskab:
Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 125 - 150
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Leveret: Inkl. boks, indstillingsstandarder (2 eller 4 stk.), justerbart stop (for modeller over 1.000 mm rækkevidde).
Masse: 17,91
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard (fra 25 mm), nøgle