Hjørnerørsnøgle svensk model 2″

Art.-nr.: 121A.2P
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121A.2P
EAN/GTIN 3148517028036
Producentnummer 121A.2P
L-nummer L60130 6938

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Krop smedet af stål af høj kvalitet
  • speciel tandning til at gribe fat i røret på 3 punkter

Egenskab:

  • En max. [″]: 2
  • A max. [mm]: 60
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 600
  • max. Spændvidde [mm]: 68
  • [kg]: 2.300

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven