Beskrivelse:
Afprøvet og testet model til sikker og hurtig udtrækning af skiver, hjul, kuglelejer osv.
Stærkt, støbt design
Justeringsskala til jævn justering af udtrækkerkrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved højeste aftrækskræfter
Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker ved omplacering af krogene
Uskiftelige kroge til flere spændedybder fås som tilbehør
Hurtig og ukompliceret indstilling og efterjustering ved hjælp af hurtigudløselige aftrækskroge
Kan ombygges med hydraulisk spindel (se tabel).
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
- Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
- Skalainddeling fås: x
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 250 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 125 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 330 mm
- Spindelgevindstørrelse: G 3/4 x 280
- Trækstyrke (max.) [t]: 7,5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ja
- Skruer medfølger: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Spindelspids kan udskiftes: ingen
- Vendbare arme fås: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen