GARANT Master Steel MICRO HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 12×D 2,2 mm

Art.-nr.: 121226 2,2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 12×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal skær Z: 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Master Steel
    Nominel ⌀ DC 2,2 mm
    Belægning AlCrN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Udførelse 12×D
    Tolerance, nom. ⌀ h6
    Antal skær Z 2
    Spidsvinkel 128 grader
    anbefalet maksimal boredybde L2 27,5 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Indvendig køling Ja, med 40 bar
    Spåntagningsstrategi HPC
    Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
    Semi-standard ja
    Spånnotlængde Lc 30,8 mm
    Samlet længde L 63 mm
    Skaft-⌀ Ds 3 mm
    Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,095 mm/o
    Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/o
    Farvering grøn
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 121226 2,2
    EAN/GTIN 4062406580773
    Producentnummer 121226 2,2

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    50
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    80
    Stål < 900 N/mm²
    P
    70
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    60
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG (G)
    K
    70
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    High performance-mikrobor til universel materialeanvendelse med hovedvægt på stålbearbejdning. Maksimal processikkerhed takket være værktøjer, der er afstemt nøjagtigt til det samlede system og den bredere føringsfas. Boring af meget små diametre op til maks. dybde efter pilotboringen, der ligger foran. Optimalt kompromis mellem kernediameter og spånrumsstørrelse giver optimal spånfjernelse – også ved materialer, der giver længere spåner. Øgede standtider og spåntagningsvolumen resulterer i en rentabel boreproces, også ved små borediametre og samtidig stort L/D-forhold.

    Bemærk:

    Af hensyn til processikker anvendelse af mikroborene fra 8×D kræves en pilotboringmindst 4×D med mikropilotboret 121223. Ved lodret bearbejdning og plan emneoverflade kræves der ikke nogen pilotboring fra DC =⌀ 1 mm op til en længde på 12×D. Vær altid opmærksom på, at pilotboringen er fri for spåner, før anvendelsen af det efterfølgende boreværktøj. Vi anbefaler at sætte en 90° forsænkning med passende egnet NC-forbor, efter pilotboringen er udført. Ved kritiske opgaver (f.eks. den højest mulige fremstillingsnøjagtighed, minimal gratdannelse, reduceret kølemiddeltryk) skal værktøjets tilspænding før materialeind- og -udgang reduceres med 50 %. Materialer med lange spåner kræver evt. fjernelse af spåner i trin på 3×D med en minimal tilbagegående bevægelse til dybden af pilotboringen. Vær opmærksom på egnede Værktøjsopspændingsmidler (krympepatron, hydraulisk spændepatron) med en rundløbsnøjagtighed på under 0,003 mm, et tilstrækkeligt højt kølemiddeltryk (mindst 30 bar), samt en tilstrækkelig fin filtrering af kølemediet (DC <⌀ 2 mm med filter ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Det angivne L/D-forhold svarer til den mindst opnåelige boredybde med det pågældende mikrobor.
    Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "Master Steel" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven