{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,03 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 | |
Udførelse | 5×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,003 | |
Antal skær Z | 1 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 47,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i PEEK | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121201 9,03 | |
EAN/GTIN | 4045197716002 | |
Producentnummer | 121201 9,03 |