Ringnøgle åben 16 Z, 20 mm

Art.-nr.: 1211731
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 1211731
    EAN/GTIN 4002805877203
    Producentnummer 1211731

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let at udskifte
    Smedet
    Kromvanadiumstål
    Matforkromet
    Med stiftlås

    Egenskab:

    • Befæstigelse, stiftsøjle Ø: 16 mm
    • Belastningsevne (maks.): 60,0 N-m
    • Total bredde [mm]: 31,5 mm
    • Total højde [mm]: 37,5 mm
    • Indhold (antal stk.): 1 stk.
    • Hovedbredde 2 [mm]: 31,5 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 14 mm
    • Nettovægt [kg]: 0,21 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven