Ringnøgle åben 16 Z, 13 mm

Art.-nr.: 1211668
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 1211668
EAN/GTIN 4002805877135
Producentnummer 1211668

Betegnelse

Beskrivelse:

Til løsning af vanskelige monteringsproblemer, let at udskifte
Smedet
Kromvanadiumstål
Matforkromet
Med stiftlås

Egenskab:

  • Befæstigelse, stift Ø: 16 mm
  • Belastningsevne (max.): 34,0 N-m
  • Total bredde [mm]: 27 mm
  • Total højde [mm]: 35,5 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedbredde 2 [mm]: 23,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 12 mm
  • Nettovægt [kg]: 0,14 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven