HM-NC-forbor 90° ekstra lang spiraliseret, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

Art.-nr.: 121050 6
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 140 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 121050 6
Kopier
EAN/GTIN 4045197768636
Kopier
Producentnummer 121050 6
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
260
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
240
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
90
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
80
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
65
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
55
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
35
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
30
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
40
GG (G)
passer til / [m/min]
K
ISO kode:
90
CuZn
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
Uni
passer til / [m/min]
 
Olie
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
tør
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcist centreret slebet spids. Nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.
≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade HB.
Ekstra lang udførelse.

Anvendelse:

Med spidsvinkel 90° til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre ⌀.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).