• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

HM-NC-forbor 90° spiraliseret, TiAlN, ⌀ DC h6: 5mm

Art.-nr.: 121040 5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121040 5
EAN/GTIN 4045197038548
Producentnummer 121040 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcist centreret slebet spids. Nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.
≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade HB.

Anvendelse:

Med spidsvinkel 90° til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre ⌀.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven