HM-NC-forbor 90° spiraliseret 4 mm

Art.-nr.: 121020 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 10 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121020 4
EAN/GTIN 4045197038432
Producentnummer 121020 4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
80
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcist centreret slebet spids. Nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Stabil takket være korte spånnoter.
≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade HB.

Anvendelse:

Med spidsvinkel 90° til forboring og samtidig forsænkning, hvis der følger et spiralbor med mindre ⌀.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bor-⌀ (ikke generelt for den udvendige bor-⌀).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven