10 mm (3/8″) Speederbøjle L.386,5 mm

Art.-nr.: 12100010
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12100010
    EAN/GTIN 4018754012749
    Producentnummer 12100010
    L-nummer L60010 2468

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Arbejdsradius 85 mm
    • DIN 3122/ISO 3315

    Egenskab:

    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
    • Længde [mm): 386,5 mm
    • Vægt: 385 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven