Kugleformede sekskantnøgler med krydsgreb

Art.-nr.: 1208.5 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1208.5 150
EAN/GTIN 7610733256594
Producentnummer PB 1208.5-150
L-nummer L60060 2697

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tværgrebsskruetrækker med kuglehoved og sidedrev
  • til skruer med sekskantede indvendige skruer
  • perfekt formet kuglehoved, der gør det muligt at dreje skruer i en vinkel på op til 30°
  • Tværgreb med sidedrev, til anvendelse af høje drejningsmomenter
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtig over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Hele længden krydsgreb: 187 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 150 mm
  • Klingelængde sidedrev: 18 mm
  • Klingelængde: 125 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 92 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 5 mm
  • Til metalskruer M: 6 mm
  • Til skruestik M: 10 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven