Uvævet plade 152x229 mm en GROFT universal indsats

Art.-nr.: 120769
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefiberpude

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 120769
    EAN/GTIN 9003171207699
    Producentnummer 120769
    L-nummer L50140 1754

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De FØRSTEKLASSES ikke-vævede plader fra Tyrolit imponerer med længst mulig levetid takket være deres imprægnering, hvilket betyder, at slibekornet også er placeret inde i det ikke-vævede. Uanset om du rengør svejsninger, fjerner rust, bearbejder maling eller polerer overflader, tilbyder vi det rigtige produkt til enhver anvendelse. Derudover drager du som bruger fordel af den perfekte tilpasningsevne af de ikke-vævede plader til overfladen.

    Egenskab:

    • Form: IKKE-vævede plader
    • Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, rustfrit stål, støbejern,
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : EN GROV
    • Mål (D x H): 152 x 229 mm
    • Tykkelse: 152 mm
    • Hul: 229 mm
    • Kornstørrelse: 20
    • Værktøj til: Håndholdt slibning

    Fordel:

    • Maksimal levetid takket være 100% imprægnering - korn er derfor også placeret inde i slibefleecen
    • Forskellige specifikationer muliggør rengøring af svejsninger op til polering af overflader
    • Meget fleksibel konstruktion - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

    Anvendelse:

    • Til rengøring og bearbejdning af overflader med orbitalsliberen eller med hånden

    Anbefaling:

    • En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
    • En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
    • En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af alle emner
    • En GP - GRØN til hurtig allround rengøring og efterbehandling

    Særlige kendetegn:
    • Højeste værktøjslevetid
    • Perfekt til alle overflader
    • Kan anvendes universelt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven