Uvævet rulle 115x10M en MEGET FIN universalindsats

Art.-nr.: 120694
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefiberrulle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 120694
    EAN/GTIN 9003171206944
    Producentnummer 120694
    L-nummer L50140 1707

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De FØRSTEKLASSES ikke-vævede ruller fra Tyrolit imponerer med længst mulig levetid takket være deres imprægnering, hvilket betyder, at slibekornet også er placeret inde i fleecen. Uanset om du rengør svejsninger, fjerner rust, bearbejder maling eller polerer overflader, tilbyder vi det rigtige produkt til enhver anvendelse. Derudover drager du som bruger fordel af fleecens perfekte tilpasningsevne til overfladen.

    Egenskab:

    • Form: IKKE-VÆVET rulle
    • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, plast / PVC, støbejern,
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : MEGET FINT
    • Mål (D x H): 115 x 10 mm
    • Tykkelse: 115 mm
    • Hul: 10 mm
    • Kornstørrelse: 60
    • Værktøj til: Håndholdt slibning

    Fordel:

    • Maksimal levetid takket være en 100% imprægnering - derfor er korn også placeret inde i slibefleecen
    • Forskellige specifikationer muliggør rengøring af svejsninger op til polering af overflader
    • Meget fleksibel konstruktion - fleece tilpasser sig perfekt til overfladerne

    Anvendelse:

    • Til rengøring og bearbejdning af overflader med orbitalsliberen eller med hånden

    Anbefaling:

    • En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
    • En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
    • En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af alle emner
    • En GP - GRØN til hurtig allround rengøring og efterbehandling

    Særlige kendetegn:
    • Højeste værktøjslevetid
    • Perfekt til alle overflader
    • Kan anvendes universelt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven