Sekskantskruetrækkere med krydsgreb til sekskantskruer med indvendig sekskant

Art.-nr.: 1206.6 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1206.6 80
EAN/GTIN 7610733287468
Producentnummer PB 1206.6-80
L-nummer L60060 3112

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Korshåndtag skruetrækker
  • til skruer med sekskant
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruerne
  • ergonomisk korshåndtag, holder håndleddet lige og beskytter det
  • speciel legering på fjederstålbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Hele længden krydsgreb: 125 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 80 mm
  • Klingelængde: 50 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 96 mm
  • Profil: til indvendige sekskantskruer mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 6 mm
  • Til metalskruer M: 8 mm
  • Til skruestik M: 12-14 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven