Stepped pit ladder 4 trin inkl. gelænder

Art.-nr.: 12041
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Specialstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12041
    EAN/GTIN 4031405120419
    Producentnummer 012041
    L-nummer L90240 34

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trappe stige lavet af aluminium
    • 80 mm dybe trin med skridsikre trin Clip-Step R13
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • Forstærkede udgangsskinner 1.0 m for en sikker passage
    • Ekstra bred, højdejusterbar platform (550 x 240 mm) lavet af skridsikker aluminiumperforeret plade R13 for sikker ind-/udgang og låsning af stigen ved kanten af graven
    • Fodplader med kløer for en sikker stand i den korrekte angrebsvinkel
    • Fleksibel udvidelse med valgfri plug-in dele
    • Trinafstand: 263 mm
    • Lederhældning: 70°
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Maks. udgravningsdybde: 1050 mm
    • Mindste udgravningsdybde: 800 mm
    • Gelændere medfølger: Ja
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Lederlængde: 2250 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Hældning: 70 °
    • Platformsbredde: 550 mm
    • Perronlængde: 240 mm
    • Skridsikker: Clip-step R13
    • Standplatform tælles som et trin: Ja
    • Trin-/trinafstand: 263 mm
    • Antal trin/trin: 4 trin
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Trinbredde: 440 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Nederste udvendige bredde: 490 mm
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven