Stepped pit ladder 4 trin

Art.-nr.: 12040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 4
Materiale Aluminium
Produkttype Specialstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12040
EAN/GTIN 4031405120402
Producentnummer 012040
L-nummer L90110 1028

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappe stige lavet af aluminium
  • 80 mm dybe trin med skridsikre trin Clip-Step R13
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Forstærkede udgangsskinner 1.0 m for en sikker passage
  • Ekstra bred, højdejusterbar platform (550 x 240 mm) lavet af skridsikker aluminiumperforeret plade R13 for sikker ind-/udgang og låsning af stigen ved kanten af graven
  • Fodplader med kløer for en sikker stand i den korrekte angrebsvinkel
  • Fleksibel udvidelse med valgfri plug-in dele
  • Trinafstand: 263 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 588 mm
  • Maks. udgravningsdybde: 1050 mm
  • Mindste udgravningsdybde: 800 mm
  • Gelændere medfølger: Nej
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 2250 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Platformsbredde: 550 mm
  • Perronlængde: 240 mm
  • Skridsikker: Clip-step R13
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 263 mm
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Trinbredde: 440 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 490 mm
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven