Adaptor L.68 mm d.22,6 mm

Art.-nr.: 12030005
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
Produkttype Forbindelsesdel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12030005
EAN/GTIN 4018754286164
Producentnummer 12030005
L-nummer L60010 7114

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3/8″ indvendig firkant til 1/2″ udvendig firkant (10 x 12,5)
  • HPQ®-specialstål, forkromet
  • VDE isolerer op til 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beskyttet i henhold til IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Egenskab:

  • d: 22,6 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/2″
  • Længde [mm): 68 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 84 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven