Trin glasrensestige, øverste del 4 trin

Art.-nr.: 12025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Vinduespudsestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12025
    EAN/GTIN 4031405120259
    Producentnummer 012025

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Trappetrappetrappetrappetrappestige i aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • 80 mm dybe, rillede trin
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • Fastgør stikket med ekstra kroglås
    • Topstige med ruller og slidstærkt gummi med kileudskæring
    • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
    • Afhængigt af valget kan der maksimalt kombineres fire enkeltdele, da ståhøjden på 5.0 m ikke må overskrides
    • Trinafstand: 263 mm
    • Lederhældning: 70°
    • Maksimal belastning: 120 kg

    Egenskab:

    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Lederlængde: 2200 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 120 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Hældning: 70 °
    • Øverste udvendige bredde: 133 mm
    • Trin-/trinafstand: 263 mm
    • Antal trin/trin: 4 trin
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Nederste udvendige bredde: 445 mm
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven