10 mm (3/8″) Forlænger med wobble-drive L.125 mm d.17 mm

Art.-nr.: 12010008
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12010008
    EAN/GTIN 4018754091126
    Producentnummer 12010008
    L-nummer L60010 912

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Drejevinkel op til 15 grader til hver side
    • maks. Belastning 80 N·m.

    Egenskab:

    • d: 17 mm
    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
    • Gr.: 5
    • Længde [mm): 125 mm
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
    • Vægt: 104 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven