Stige til rengøring af glas underdel med nivello® traverse 5 trin

Art.-nr.: 12005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 5
Materiale Aluminium
Produkttype Vinduespudsestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12005
EAN/GTIN 4031405950153
Producentnummer 012005
L-nummer L90110 142

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminiumskrænge til glasrenser
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Fastgør stikket med ekstra kroglås
  • Topstige med ruller og slidstærkt gummi med kileudskæring
  • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
  • Afhængigt af valget kan der maksimalt kombineres fire enkeltdele, da ståhøjden på 5.0 m ikke må overskrides
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 120 kg

Egenskab:

  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 1650 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 120 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Øverste udvendige bredde: 340 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 900 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Nederste udvendige bredde: 900 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven