Opbevaringsvogn ″GREY EDITION

Art.-nr.: 1200/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Bøjlevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1200/7016
EAN/GTIN 4017976612003
Producentnummer 1200/7016
L-nummer L90080 1382

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrør, svejset konstruktion, pulverlakeret, antracitgrå RAL 7016. Platform af træmaterialebræt, overflade mellemgrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsarealets længde (mm): 850
Bredde af brugbart område (mm): 450
Platformshøjde (mm): 206
Samlet længde (mm): 1100
Samlet bredde (mm): 450
Samlet højde (mm): 910
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven