Ringnøgleindsatser 9 x 12 mm 10 mm

Art.-nr.: 12.10
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
Produkttype Ringskralde-indstiksværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12.10
EAN/GTIN 3148510928654
Producentnummer 12.10
L-nummer L60130 5496

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trykafbryder til kontrolleret og rykfri frigørelse
  • Praktisk og sikkert
  • Kan bruges med én hånd
  • Krombelagt finish

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 7,9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 36

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven