Automatisk afkapslingstang 175 mm

Art.-nr.: 12 74 180 SB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12 74 180 SB
    EAN/GTIN 4003773082323
    Producentnummer 12 74 180 SB
    L-nummer L70010 1777

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til kontrol- og sensor-/aktuatorkabler, også til afisolering af fleksible forsyningskabler og forlængerkabler
    • Automatisk tilpasning til kabler fra Ø 4,4 mm til Ø 7,5 mm
    • Ingen skader på inderlederne eller den flettede skærm
    • til oliebestandige og halogenfrie styre- og sensor-/aktuatorkabler med flerlederkabelkonstruktion
    • Velegnet til meget fleksible TPE-U-kabler, PUR- og PVC-kabelkapper, gummikabler som H05 osv.
    • mulighed for stor afisoleringslængde

    Egenskab:

    • Strippeværdier (diameter): Ø 4,4 - 7,5 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven