1 par reserveknive til 12 62 180

Art.-nr.: 12 69 21
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12 69 21
EAN/GTIN 4003773060093
Producentnummer 12 69 21
L-nummer L70010 781

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kompakt standardværktøj til alle gængse kabeltværsnit og isoleringsmaterialer
  • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere fra 0,2 til 6 mm² med standardisolering
  • tilpasser sig automatisk de forskellige ledertværsnit: dermed ingen skader på lederne
  • høj brugervenlighed takket være praktisk design og lav vægt
  • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder
  • med trådskærer til Cu- og Al-ledere op til maks. 2,5 mm²
  • med justerbart længdestop fra 6,0 til 18,0 mm for ens afisoleringslængder

Egenskab:

  • AWG: 24 - 10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven