1 par reserveknive til 12 50.200

Art.-nr.: 12 59 01
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 12 59 01
    EAN/GTIN 4003773034414
    Producentnummer 12 59 01
    L-nummer L70010 999

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til massive, fåtrådede og fintrådede ledere med plast- eller gummiisolering
    • tilpasser sig automatisk de forskellige ledertværsnit: dermed ingen skader på lederne
    • Skæredybden kan justeres til forskellige isoleringsmaterialer
    • med trådskærer til Cu- og Al-ledere med snoet tråd op til 10 mm² og massiv tråd op til 6 mm²
    • letløbende mekanisme
    • Knive og plastkæber kan nemt udskiftes
    • lav vægt

    Egenskab:

    • AWG: 14 - 6

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven