Momentnøgle TSP SLIPPER 1/4″, 1-5 Nm

Art.-nr.: 1196650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1196650
EAN/GTIN 4002805918319
Producentnummer 1196650
L-nummer L60160 1410

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 1 - 10 N-m
Ideal til montagearbejde, hvor små drejningsmomenter skal strammes kontrolleret (f.eks. elektronikindustrien, finmekanik osv.). )
Design:
Fikseret momentnøgle - uden skala
1/4″ firkantet drev med kuglelås
Med integreret skraldefunktion til kontrolleret højrespænding
Triggeringspræcision: +/- 6 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Præcisionsmekanisme glider igennem med et tydeligt mærkbart og hørbart KLIK, når den indstillede værdi er nået - overspænding er ikke mulig
Automatisk tilbagevenden til udgangspositionen
2 modeller i området 1 - 10 N-m
Letvægt, Let, men stærk og korrosionsbestandig
Meget praktisk og skridsikkert gummihåndtag
EPA-kompatibel (Electrostatic Protected Area) til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Fastindstilling kan foretages på fabrikken eller manuelt på egnet testudstyr
Hvis der kræves fastindstilling på fabrikken, angiv venligst N-m-værdi ved bestilling (pris på forespørgsel)
Leveringsomfang:
Drejemomentnøgle af typen TSP SLIPPER
Justeringsværktøj til ændring af den faste værdi
Prøvecertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse.

Egenskab:

  • Drevetype/drev: Enkelt firkantet ratchet
  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmoment (min.) [lbf in]: 45 lbf in
  • Drejningsmoment (max.) [lbf in]: 10 lbf in
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
  • Præcision: +/- 4 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skala type: uden
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ja
  • Fast indstilling: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Industri
    • Industri
    • Militær
    • Energi
    • Mekanisk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven