Momentnøgle TSC SLIPPER 1/4″, 2-10 Nm

Art.-nr.: 1196510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1196510
EAN/GTIN 4002805918302
Producentnummer 1196510
L-nummer L60160 648

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 1 - 10 N-m
Ideal til montagearbejde, hvor små drejningsmomenter skal strammes kontrolleret (f.eks. elektronikindustrien, finmekanik osv.). )
Design:
Regulerbar momentnøgle - med skala
1/4″ firkantet drev med kuglelås
Med integreret skraldefunktion til kontrolleret højrespænding
Triggeringspræcision: +/- 6 % tolerance af den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Præcisionsmekanisme glider igennem med et tydeligt mærkbart og hørbart KLIK, når den indstillede værdi er nået - overspænding er ikke mulig
Mikrometerskala graduering: 0,05 N-m eller. 0,1 N-m
2 modeller i området 1 - 10 N-m
Letvægts, men stabil og korrosionsbestandig konstruktion
Meget praktisk og skridsikkert gummigreb
EPA-kompatibelt (Electrostatic Protected Area) til brug i elektrostatisk følsomme applikationer
Leveringsomfang:
Drejningsmomentnøgle type TSC SLIPPER
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust papkasse

Egenskab:

  • Drevetype/drev: Enkelt firkantet ratchet
  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Tilspændingsretning: Højre
  • Frigørelsesmekanisme: Glidekobling
  • Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
  • Anvendelsesområde:
    • Montering
    • Seriemontering
    • Fabrikation
    • Kvalitetskontrol
    • Vedligeholdelse og reparation
  • Samlet længde [mm]: 195 mm
  • Nøgle Nm: 0,1 Nm
  • Præcision: +/- 6 %
  • Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sikring Udgang firkantet: Kuglelås
  • Skala type: Mono
  • 1000 V isoleret: ingen
  • EPA/ESD-version: ingen
  • Fast indstilling: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen
  • Målgrupper:
    • Automotive
    • Elektronikindustri
    • Industri
    • Finmekanik
    • Militær
    • Maskinbyggeri
    • Service
    • Kombinationskabinekonstruktion
    • /li>

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven