Udvendig rundslibning keramisk konventionel 500 x 50 x 203,2 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Art.-nr.: 119392
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 119392
Kopier
EAN/GTIN 9003171193923
Kopier
Producentnummer 119392
Kopier
L-nummer L50140 492
Kopier
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udvendig rundslibning er en af de mest anvendte slibeprocesser i mange industrier. I bilindustrien fremstilles f.eks. knastaksler, krumtapaksler og gearaksler, der skal opfylde de højeste krav og behov. Brug af aluminiumoxid især til ulegeret og lavlegeret stål. Skivens hårdhed og struktur er relevant for slibesuccesen og er optimeret til brug på ulegeret og lavtlegeret stål. Vores sortiment omfatter også skiver til vinkeldykslibning.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 120
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : SD33A 120 JJ8P VK8 /50
  • Dimension (D x D x H): 500 x 50 x 203,2 mm
  • Diameter: 500 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Boring: 203,2 mm
  • Materialeegnethed: Stål

Fordel:

  • Mulighed for vinkelslibning med indstik
  • Længere forventet levetid
  • Øget værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Specielt til udvendig rundslibning af ulegeret og lavtlegeret stål