Kernebor HM skæredybde 35 mm 20 mm

Art.-nr.: 119000 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 20 mm
Skæremateriale HM
Farvering uden
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 119000 20
EAN/GTIN 4014586240077
Producentnummer 63127094011

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende hårdmetal-kernebor med QuickIN-holder. For maksimal standtid og fremragende spåntagningsydelse.
Samlet længde: 77 mm ved alle borstørrelser.

Passer til:

FEIN kerneboremaskiner med QuickIN-holder til hurtige, nøglefrie værktøjsskift. Er også egnet til andre mærker med adapter. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet, hvilket betyder en tidsbesparelse på ca. 40 % − 60 %.

Leveringsomfang:

Uden centeringsstift.

Bemærk:

FEIN kerneboremaskiner se nr. 076520/ 076524/ 076526 gruppe 0 − værkstedsudstyr.
Ved anvendelse af kernebor nr. 119010 og 119000 skal centrerstift nr. 119019 anvendes.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven