Skraldenøgle til slidsede møtrikker 20-100 mm

Art.-nr.: 118A
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
    Produkttype Hagenøgler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 118A
    EAN/GTIN 3148511341018
    Producentnummer 118A
    L-nummer L60130 261

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Til slidsede møtrikker
    • Nøglen justeres som et kompas med den centrale skrue
    • Aftagelige firkantede dobbeltstifter
    • 4 sæt med 2 stifter leveres med hver nøgle
    • Længde: 245 mm
    • Forkromet, satineret.

    Egenskab:

    • L [mm]: 245 [kg]: 0,530

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven