Udstøder 6X79 mm

Art.-nr.: 118889 6X79
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
756 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

6 mm
Længde 79 mm
Passer til kernebor nr. 118780; 118790; 118800
Passer til kernebor-⌀ 12 mm - 60 mm
Produkttype Udstøderstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118889 6X79
EAN/GTIN 4045197515728

Betegnelse

Passer til:

HOLEX kernebor.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven