Kernebor HSS skæredybde 30 mm 23 mm

Art.-nr.: 118800 23
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksstandard

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 23 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HSS
    Norm Fabriksstandard
    Farvering uden
    Produkttype Hulskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 118800 23
    EAN/GTIN 4045197037770
    Producentnummer 118800 23

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    70
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    70
    Stål < 500 N/mm²
    P
    25
    Stål < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    GG
    K
    16
    GGG
    K
    19
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft − ⌀19 mm.
    HSS med speciel TiAlN-belægning af hensyn til forbedrede skære-egenskaber (forhindring af materialesammensvejsning).

    Anvendelse:

    På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

    Leveringsomfang:

    Uden udstøder.

    Bemærk:

    Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven