Kernebor HM skæredybde 30 mm 24 mm

Art.-nr.: 118780 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 24 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Farvering uden
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118780 24
EAN/GTIN 4045197514707
Producentnummer 118780 24

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
75
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft − ⌀19 mm.
HM med speciel TiAlN-belægning − lange standtider og fremragende skæreydelse.

Anvendelse:

På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

Leveringsomfang:

Uden udstøder.

Bemærk:

Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kernebor HM skæredybde 30 mm 24 mm

Kernebor HM skæredybde 30 mm 24 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
339,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
567,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
336,74  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
196,68  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden uden uden uden
Længde L 35 8 11,8
Nominel ⌀ DC 24 24 24 24
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skaft Tre-spændefladeskaft Tre-spændefladeskaft Tre-spændefladeskaft
Skæremateriale HM HM HM HM
Produkttype Hulskærer Hulskærer Hulskærer Hulskærer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven