Kernebor HM skæredybde 30 mm 14 mm

Art.-nr.: 118780 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 14 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Farvering uden
    Produkttype Hulskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 118780 14
    EAN/GTIN 4045197514608
    Producentnummer 118780 14

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    75
    Stål < 500 N/mm²
    P
    50
    Stål < 750 N/mm²
    P
    45
    Stål < 900 N/mm²
    P
    35
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    GG
    K
    20
    GGG
    K
    15
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft − ⌀19 mm.
    HM med speciel TiAlN-belægning − lange standtider og fremragende skæreydelse.

    Anvendelse:

    På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

    Leveringsomfang:

    Uden udstøder.

    Bemærk:

    Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven