Dolly

Art.-nr.: 1187
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Møbelhund

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1187
EAN/GTIN 4017976011875
Producentnummer 1187
L-nummer L90080 934

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Fremstillet af aluminium med aluminiumsplatform og grebshul, svejset. 4 drejelige hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 500
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Platformshøjde (mm): 184
Samlet længde (mm): 500
Samlet bredde (mm): 500
Samlet højde (mm): 184
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven