{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 49 mm | |
Udførelse | flad | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,15 mm | |
Længde L | 11,8 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118505 49 | |
EAN/GTIN | 4045197956866 | |
Producentnummer | 118505 49 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hulsav HM flad, ⌀ DC: 49mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
333,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.147,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Længde L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm |
Nominel ⌀ DC | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Tre-spændefladeskaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Hulskærer |