Centrerbor til hulsav nr. 118400, ⌀×hel længde: 6X69mm

Art.-nr.: 118450 6X69
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6 mm
Hel længde 69 mm
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Til hulsav-⌀ 16 mm - 22 mm
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118450 6X69
EAN/GTIN 4045197233561
Producentnummer 118450 6X69

Betegnelse

Passer til:

HM-hulsav nr. 118400.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven